品番 : EA800MT-62
品名 : 15mmx20m 送気マスク用ホース
仕様
| 型式 | スパイラルホース | 長さ | 20m |
|---|---|---|---|
| 内径 | φ15mm | 材質 | 硬質化塩化ビニル樹脂 |
| ※有害物質の短時間ばく露で、生命、健康に危険がある場合は、ホース長さは 10m~30m で使用してください。 | |||
| ※橋梁の塗替え塗装工事では、空気取り入れ口が簡単に移動できることから、誤って橋梁の隔離作業場内に設置した場合に有ガスを吸引し、中毒などの重大な事故につながる恐れがある為、適していません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,800 円(税抜)/ 16,280 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/02/06 00:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2175ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA800MT-61 15mmx10m 送気マスク用ホース |
| EA800MT-62 15mmx20m 送気マスク用ホース |
| EA800MT-63 15mmx30m 送気マスク用ホース |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA800MT-51 : AC100V/580W 送風機(送気マスク用) |
| 本体 | EA800MT-1 : 送気マスク(電動送風機型/1本蛇管) |
| 本体 | EA800MT-2 : 送気マスク(電動送風機型/2本蛇管) |
| 本体 | EA800MT-6 : 送気マスク(電動送風機型/1本蛇管) |
| 本体 | EA800MT-7 : 送気マスク(電動送風機型/2本蛇管) |
ウェブカタログ画像
拡大
※長さ:20m
