詳細表示

このページのURL:

品番 : EA800MT-61A

品名 : 15mmx10m 送気マスク用ホース

仕様

型式 スパイラルホース 長さ 10m
内径 φ15mm 材質 硬質化塩化ビニル樹脂
※有害物質の短時間ばく露で、生命、健康に危険がある場合は、ホース長さは 10m~30m で使用してください。
※橋梁の塗替え塗装工事では、空気取り入れ口が簡単に移動できることから、誤って橋梁の隔離作業場内に設置した場合に有ガスを吸引し、中毒などの重大な事故につながる恐れがある為、適していません。
追加説明
カタログ価格

13,400 円(税抜)/ 14,740 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/23 11:09現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA800MT-61A 15mmx10m 送気マスク用ホース
EA800MT-62A 15mmx20m 送気マスク用ホース
EA800MT-63A 15mmx30m 送気マスク用ホース
ウェブカタログ画像
※長さ:10m
  • ※長さ:10m

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top