品番 : EA800MV-21
品名 : N95 フィルター(1ペア)
カタログ訂正
26/01/08 吸気抵抗の訂正。 誤:138Pa以上 、正:138Pa以下 (NO.57 9046)
仕様
| 吸気抵抗(平均実測値) | 138Pa以下 | 排気抵抗(平均実測値) | 35Pa以上 |
|---|---|---|---|
| 重量 | 2g | 入数 | 2個入り |
| 捕集効率 | 95%以上 | ||
| EA800MV、旧EA800MW用フィルター | |||
| N95フィルター | |||
| EA800MV、旧EA800MWにフィルターをご使用の際は、 必ずカートリッジ(EA800MV-11~-17)と フィルターカバー(EA800MV-23)が必要です。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,350 円(税抜)/ 1,485 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/10/28 04:21現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 2175ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA800MV-21 N95 フィルター(1ペア) |
| EA800MV-23 フィルター用カバー(1ペア) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA800MV-1 : [S] カートリッジ式ハーフマスク |
| 本体 | EA800MV-3 : [L] カートリッジ式ハーフマスク |
| 本体 | EA800MV-51 : [S] カートリッジ式マスク |
| 本体 | EA800MV-53 : [L] カートリッジ式マスク |
