品番 : EA800MV-53
品名 : [L] カートリッジ式マスク
仕様
| 名称 | マスク本体 | サイズ | L |
|---|---|---|---|
| 面体材質 | シリコン | ||
| 2缶式タイプ | |||
| 首・後頭部がけタイプ | |||
| カートリッジ別売。EA800MV-11~-17よりお選び下さい。 | |||
| フィルター(EA800MV-21、-22)をご使用の際は、必ずカートリッジ(EA800MV-11~-17)とフィルターカバー(EA800MV-23)が必要です。 | |||
| PVCフリー。薄型で、コンパクトなデザインは溶接用保護面や保護メガネの下でもぴったりフィットします。マスクは首の周りに快適にぶら下げたり、作業者の好みに合わせ調節が可能です。 | |||
| 軽量化されたデザインと、幅広の封口部分が、一日中快適さを保ちます。 | |||
| 作業者に好まれやすい滑らかな形状によるモダンなデザインとハイテクな外観。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,000 円(税抜)/ 6,600 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/23 20:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2175ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA800MV-51 [S] カートリッジ式マスク |
| EA800MV-52 [M] カートリッジ式マスク |
| EA800MV-53 [L] カートリッジ式マスク |
ウェブカタログ画像
拡大
