品番 : EA800MX-12
品名 : 直結型防毒マスク(2缶式/伝声器付)
仕様
| 型式 | DD-3-03 | サイズ | フリー |
|---|---|---|---|
| 重量 | 194g以下(面体のみ) | しめひも | タイプXRB |
| 対応吸収缶 | EA800MX-101~107(別売:各2個必要) | ||
| 国家検定合格品(第TN298号) | |||
| 面体の中央部の伝声器により、マスクをしたまま会話や指示が可能です。 | |||
| アンダーチン:独特のカーブにより接顔の密着性を高めます。 | |||
| シリコーン:肌に優しいソフトな装着感。シリコーン面体使用のマスクです。 | |||
| マスクをしたまま会話や指示ができる伝声器付マスクです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,210 円(税抜)/ 5,731 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2025/11/18 04:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2234ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※吸収缶は付属していません
