詳細表示

このページのURL:

品番 : EA800MX-101

品名 : 直結式吸収缶(有機ガス用)

仕様

型式 KGC-1型L-C 適応ガス 有機ガス
捕集効率 80%以上(260分以上、フィルタ取付時) 吸気抵抗 115Pa以下
除毒能力 260分以上 仕様 EA800MX-11・-12用吸収缶
国家検定合格 第TN36号 品質保証期限 未開封で製造年月より2年
重量 68g以下
長時間タイプ
国家検定合格品[区分S1](フィルタ(EA800MX-131)取付時)
追加説明
カタログ価格

365 円(税抜)/ 402 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 49

(2026/10/07 23:45現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2174ページ
バリエーション一覧
EA800MX-101 直結式吸収缶(有機ガス用)
EA800MX-102 直結式吸収缶(有機ガス用/防塵機能付)
EA800MX-103 直結式吸収缶(ハロゲンガス用)
EA800MX-104 直結式吸収缶(酸性ガス用)
EA800MX-105 直結式吸収缶(アンモニア用)
EA800MX-106 直結式吸収缶(亜硫酸ガス用)
EA800MX-107 直結式吸収缶(硫化水毒用)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top