品番 : EA800MX-107
品名 : 直結式吸収缶(硫化水毒用)
仕様
| 型式 | KGC-1型L-K | 適応ガス | 硫化水毒 |
|---|---|---|---|
| 捕集効率 | 80%以上(300分以上、フィルタ取付時) | 吸気抵抗 | 115Pa以下 |
| 除毒能力 | 300分以上 | 仕様 | EA800MX-11・-12用吸収缶 |
| 国家検定合格 | 第TN36号 | 品質保証期限 | 未開封で製造年月より2年 |
| 重量 | 79.5g以下 | ||
| 長時間タイプ | |||
| 国家検定合格品[区分S1](フィルタ(EA800MX-132)取付時) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
500 円(税抜)/ 550 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 22 (2026/02/15 04:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2174ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA800MX-132 : 直結式吸収用フィルター(無機ガス缶用) |
| オプション | EA800MX-136 : 吸収缶用フィルター押さえ(有機・無機ガス用) |
| 本体 | EA800MX-11 : 直結型防毒マスク(1缶式) |
| 本体 | EA800MX-12 : 直結型防毒マスク(2缶式/伝声器付) |
ウェブカタログ画像
拡大
