品番 : EA800NF-6
品名 : [RL3] 防塵マスク(S)
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | 6000/2097-RL3S |
|---|---|---|---|
| 捕集効率 | 99.9%以上 | 吸気抵抗 | 160Pa |
| サイズ | S | 用途 | 研磨作業、製薬の作業、感染対策などに。 |
| 活性炭フィルター層をサンドし有機臭を除去する防臭機能付のろ過材を採用します。 | |||
| 4点支持の半面形面体で高いフィット性を実現しました。 | |||
| マスクの取付け部分はバヨネット式となっており、フィルターの取り付け取り外しが簡単に行えます。 | |||
| 交換用フィルターはEA800NF-11も使用可能です。 | |||
| 国家検定合格品[区分RL3] | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,140 円(税抜)/ 5,654 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/07/08 00:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2173ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA800NF-6 [RL3] 防塵マスク(S) |
| EA800NF-7 [RL3] 防塵マスク(M) |
| EA800NF-8 [RL3] 防塵マスク(L) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA800NF-12 : [EA800NF-1~-8用] 替フィルター(2個) |

