品番 : EA800NF-8
品名 : [RL3] 防塵マスク(L)
仕様
メーカー | 3M | 型番 | 6000/2097-RL3L |
---|---|---|---|
捕集効率 | 99.9%以上 | 吸気抵抗 | 160Pa |
サイズ | L | 用途 | 研磨作業、製薬の作業、感染対策などに。 |
活性炭フィルター層をサンドし有機臭を除去する防臭機能付のろ過材を採用します。 | |||
4点支持の半面形面体で高いフィット性を実現しました。 | |||
マスクの取付け部分はバヨネット式となっており、フィルターの取り付け取り外しが簡単に行えます。 | |||
交換用フィルターはEA800NF-11も使用可能です。 | |||
国家検定合格品[区分RL3] |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,380 円(税抜)/ 5,918 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/09/17 02:04現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2233ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA800NF-6 [RL3] 防塵マスク(S) |
EA800NF-7 [RL3] 防塵マスク(M) |
EA800NF-8 [RL3] 防塵マスク(L) |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA800NF-12 : [EA800NF-1~-8用] 替フィルター(2個) |