詳細表示

このページのURL:

品番 : EA800NH-12

品名 : [EA800NH-1、-2用] 吸収缶

小型軽量シングルタイプの有機ガス用吸収缶です。

仕様

メーカー 3M 型番 3301J-100
捕集効率 0% 通気抵抗 220Pa以下
徐毒能力(平均実測値) 244分 通気抵抗(平均実測値) 92Pa
重量 77g 接続方法 スナップフィット
仕様 EA800NH-1、-2用有機ガス用吸収缶 国家検定番号 第TN379号
追加説明
カタログ価格

480 (税抜)/ 528 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 39

(2026/08/09 15:38現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2174ページ

代替品

EA800NH-11
  • 品番

    EA800NH-11

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA800NH-11 [EA800NH-1、-2用] 吸収缶
EA800NH-12 [EA800NH-1、-2用] 吸収缶
EA800NH-16 [EA800NH-1、-2用] 吸収缶
EA800NH-17 [EA800NH-1、-2用] 吸収缶
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top