詳細表示

このページのURL:

品番 : EA800NH-2

品名 : [M/L] 防毒マスク

仕様

メーカー 3M 型番 3200OHSP
吸気抵抗 50Pa以下 排気抵抗 80Pa以下
サイズ M/L 材質 熱可塑性エラストマー
接続方法 スナップフィット 用途 塗装・洗浄・かくはん作業といった有機溶剤作業に
装着時の不快感を軽減するテクスチャード処理を施した、小型・軽量・無金属の面体です。
フィルター別売(EA800NH-11~-17よりお選び下さい)
国家検定合格品(第TN370号)
追加説明
カタログ価格

3,030 (税抜)/ 3,333 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/09/19 06:50現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2174ページ

代替品

EA800NH-1
  • 品番

    EA800NH-1

  • コメント

    サイズ:S/M

バリエーション一覧
EA800NH-1 [S/M] 防毒マスク
EA800NH-2 [M/L] 防毒マスク
ウェブカタログ画像
※フィルター別売
  • ※フィルター別売
  • ※フィルター別売

資料

サイズ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top