品番 : EA800NJ-1A
品名 : [S] 防毒マスク
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | 3M | 型番 | 6500QLS-CL2-3 |
---|---|---|---|
サイズ | S | 吸気抵抗 | 50Pa以下 |
排気抵抗 | 80Pa以下 | ||
2缶式で呼吸の負担を軽減し、快適に作業が行えます。 | |||
クイックラッチ操作でワンタッチで素早く顔からマスクを外すことができます。 | |||
フィルター別売(EA800NJ-11~-17よりお選び下さい)。 | |||
EA800NE-16を装着することで防じんマスクとしてもご使用いただけます。 | |||
国家検定合格品:TN434号(防毒)、TM601号(防じん区分2)、TM599・TM600・TM622(防じん区分3) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,100 円(税抜)/ 4,510 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/15 08:16現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA800NJ-1 [S] 防毒マスク |
EA800NJ-1A [S] 防毒マスク |
EA800NJ-2A [M] 防毒マスク |
EA800NJ-3A [L] 防毒マスク |
拡大