品番 : EA800NJ-12
品名 : [EA800NJ-1~8用] 吸収缶(2個)
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | 6001/5911-S1 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | EA800NJ-1~-6用有機ガス用吸収缶 | 捕集効率 | 80%以上 |
| 通気抵抗 | 280Pa以下 | 接続方法 | バヨネット |
| 入数 | 2個 | ||
| 防塵フィルター内蔵 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,520 円(税抜)/ 2,772 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/07/30 06:54現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 2174ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA800NJ-2A : [M] 防毒マスク |
ウェブカタログ画像
拡大

