品番 : EA800NJ-13
品名 : [EA800NJ-1~6用] 吸収缶(コンビネーション用/2個)
仕様
メーカー | 3M | 型番 | 6002 |
---|---|---|---|
捕集効率 | - | 通気抵抗 | 170Pa以下 |
適応ガス | 有機ガス、亜硫酸ガス、ハロゲンガス、酸性ガス | 接続方法 | バヨネット |
仕様 | EA800NJ-1~-6用コンビネーション用吸収缶 | 入数 | 2個 |
用途 | 粉じんと有毒ガスがある環境下での作業などに。 | ||
ろ過材なし |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,360 円(税抜)/ 3,696 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/09/17 01:47現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 2234ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※2個入