詳細表示

このページのURL:

品番 : EA800NJ-14

品名 : [EA800NJ-1~6用] 吸収缶(コンビネーション用/2個)

仕様

メーカー 3M 型番 6002/5911-S1
捕集効率 80%以上 通気抵抗 280Pa以下
適応ガス 有機ガス、亜硫酸ガス、ハロゲンガス、酸性ガス 接続方法 バヨネット
仕様 EA800NJ-1~-6用コンビネーション用吸収缶 入数 2個
用途 粉じんと有毒ガスがある環境下での作業などに。
防塵フィルター内蔵
追加説明
カタログ価格

4,300 (税抜)/ 4,730 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/09/17 00:10現在)

商品入数 2 販売単位
カタログページ 2234ページ
バリエーション一覧
EA800NJ-11 [EA800NJ-1~8用] 吸収缶(2個)
EA800NJ-12 [EA800NJ-1~8用] 吸収缶(2個)
EA800NJ-13 [EA800NJ-1~6用] 吸収缶(コンビネーション用/2個)
EA800NJ-14 [EA800NJ-1~6用] 吸収缶(コンビネーション用/2個)
EA800NJ-16 [EA800NJ-1~8用] 吸収缶(2個)
EA800NJ-17 [EA800NJ-1~8用] 吸収缶(2個)
ウェブカタログ画像
※2個入
  • ※2個入

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top