品番 : EA800PA-88
品名 : フェイスプロテクター(ポリカーボネート)
仕様
| セット内容 | フェイスガード+ヘッドギヤー | 頭サイズ | 51~60cm |
|---|---|---|---|
| フェイスガードサイズ | 203×394mm | 材質 | フェイスガード:ポリカーボネート ヘッドギア(ブルー):高密度ポリエチレン ヘッドバンド(グレー):低密度ポリエチレン ダイヤル(ブラック):POM 汗止めバンド(ブラック):コットン&PUフォーム |
| フェイスカラー | クリア | ||
| スロット式で取付けが簡単です。 | |||
| ラチェット式でサイズ調整可能 | |||
| 汗止めバンド付き | |||
| ヘルメットの上からは装着不可(直接かぶってください) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,440 円(税抜)/ 4,884 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/07 21:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 2163ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA800PA-1 : 51-60cm ヘッドギヤー |
| セット商品 | EA800PA-83 : 203x394mm フェイスガード・スクリーン(ポリカーボネート) |
ウェブカタログ画像
拡大
