品番 : EA800PB-22
品名 : フェイスプロテクター(ヘルメット取付型)
仕様
| メーカー | トーヨーセフティー | 型番 | No.1430-S |
|---|---|---|---|
| フェイスガードサイズ | 175×116mm | 材質 | ポリカーボネート |
| 重量 | 約100g | レンズカラー | スモーク |
| 注意 | ※絶縁保護具の着用が義務付けられている作業には使用しないでください。 | ||
| ヘルメットや帽子のヒサシに差し込むだけで簡単に取付可能 | |||
| 紫外線を99.9%カット。 | |||
| 眼鏡をかけたままでも使用可能 | |||
| レンズの上げ下げが自由に簡単操作 | |||
| 差し込み具にペン差しがついている。 | |||
| くもり止め加工で視界スッキリ。 | |||
| 顔面を大きくガード。 | |||
| ※ヘルメットは別売です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,080 円(税抜)/ 3,388 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/06 07:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2164ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA800PB-22 フェイスプロテクター(ヘルメット取付型) |
| EA800PB-27 [EA800PB-22用] 替プロテクター |
ウェブカタログ画像
拡大
