詳細表示

このページのURL:

品番 : EA800PB-27

品名 : [EA800PB-22用] 替プロテクター

仕様

メーカー トーヨーセフティー 型番 No.SP1430S
仕様 【EA800PB-22用】替プロテクター フェイスガードサイズ 175×116mm
材質 ポリカーボネート レンズカラー スモーク
紫外線を99.9%カット
UVカットくもり止め加工 / UVカットくもり止め加工 / UVカットくもり止め加工 赤外線カット(しゃ光度:#3標準)
追加説明
カタログ価格

1,730 (税抜)/ 1,903 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/19 22:02現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2164ページ
バリエーション一覧
EA800PB-22 フェイスプロテクター(ヘルメット取付型)
EA800PB-27 [EA800PB-22用] 替プロテクター
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top