品番 : EA800PL-13
品名 : [EA800PL-6A用]外側カバープレート(5枚)
仕様
| メーカー | 育良精機 | 型番 | OUP-08 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 210×145×20mm | 重量 | 120g |
| 入数 | 5枚 | ||
| ISK-RG6S4(EA800PL-6A)用の保護プレートです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,890 円(税抜)/ 3,179 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/29 16:23現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 0084ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA800PL-14 [EA800PL-6A用]内側カバープレート(5枚) |
| EA800PL-13 [EA800PL-6A用]外側カバープレート(5枚) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA800PL-6A : #5-#13/ 97x62mm 自動遮光溶接面 |
ウェブカタログ画像
拡大
