品番 : EA800PL-6A
品名 : #5-#13/ 97x62mm 自動遮光溶接面
仕様
メーカー | 育良精機 | 型番 | ISK-RG6S4 |
---|---|---|---|
遮光反応速度 | 1/25,000秒 | レンズサイズ | 97×62mm |
フィルターサイズ | 114×133mm | 遮光度 | 溶接時:#5~8、#9~#13 通常時:#3.5 |
重量 | 608g | 電源 | ・ソーラー電池(自動ON/OFF機能) ・3Vリチウム電池(CR2450)×2個(付属) |
感度調整 | 高~低、無段階調節 | 戻り時間調整 | 早~遅、無段階調節 |
使用温度範囲 | -10~55℃ | ||
最新の高性能4センサーフィルター搭載により、手棒から低電流TIG溶接にも対応し、遮光の誤作動が少ないです。 | |||
グラインダーモード機能付 | |||
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
45,300 円(税抜)/ 49,830 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/08/29 03:42現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0085ページ |
代替品
![]() |
|
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA800PL-13 : [EA800PL-6A用]外側カバープレート(5枚) |
オプション | EA800PL-14 : [EA800PL-6A用]内側カバープレート(5枚) |