詳細表示

このページのURL:

品番 : EA800PT-3

品名 : #8-#12/ 93x44mm 自動遮光溶接面(黒)

仕様

メーカー 3M 型番 751120
遮光反応速度 約1/10000秒 レンズサイズ 93×44mm
遮光度 #8~#12の5段階調整 重量 450g
電源 リチウム電池(CR-2450)×1個(付属) バッテリー寿命 約1500時間
感度調整方式 3段階調整 溶接プロセス 被覆アーク、MIG/MAG、TIG
戻り速度 0.1~0.25秒 デザイン
認証規格 EN 379(液晶フィルター)
研磨モード機能搭載
紫外線、赤外線からは#12相当で常時保護します。
ポリアミド素材を使用した軽量で、実用的な機能を追求した経済的なモデルです。
追加説明
カタログ価格

30,500 (税抜)/ 33,550 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/14 11:12現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0085ページ

代替品

EA800PT-2A
  • 品番

    EA800PT-2A

  • コメント

    仕様ご確認ください。

バリエーション一覧
EA800PT-2 #8-#12/ 93x44mm 自動遮光溶接面(ウォーリア)
EA800PT-3 #8-#12/ 93x44mm 自動遮光溶接面(黒)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top