品番 : EA800PT-7
品名 : #5・#8-#13/107x 54mm 自動遮光溶接面
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | 501815 |
|---|---|---|---|
| 遮光反応速度 | 約1/10000秒 | レンズサイズ | 107×54mm |
| 遮光度 | 溶接前:#3 溶接後:#5・8・9~13 |
重量 | 575g |
| 電源 | リチウム電池(CR-2450)×1個(付属) | バッテリー寿命 | 約2500時間 |
| 感度調整方式 | 5段階+2モード | 液晶の大きさ | ワイドビュー |
| レンズタイプ | オートダークニング | 溶接プロセス | 被覆アーク、MIG/MAG、プラズマ、タック、TIG |
| 認証規格 | EN 379(液晶フィルター) | 推奨用途 | 溶接 |
| エアロダイナミック構造排気口(4ヵ所)より、呼気を速やかに排出、液晶フィルターの曇りを防ぎ、ムレや熱気による不快感を軽減しています。 | |||
| 広い視野で作業のできるサイドウィンドー(遮光度#5)付、紫外線、赤外線も常時保護します。 | |||
| 仮溶接モード、研磨モードなどの多彩な機能を搭載 | |||
| 光学特性の優れた液晶フィルターを採用した最適重心設計により重心を耳の上に、首や背中への負担を軽減します。 | |||
| 仮溶接モードを使うと、溶接終了時に遮光度#3ではなく、#5に2秒間留まり目に優しい設計です。 | |||
| ラチェット機構ヘッドバンドは締め付けを的確に調整でき、溶接面の角度や前後のスライドが調整できます。 | |||
| サイドウィンドウにより未装着時と同様の視野を確保します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
60,800 円(税抜)/ 66,880 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/05/23 10:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0085ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA800PT-6 #5・#8-#13/ 93x 45mm 自動遮光溶接面 |
| EA800PT-7 #5・#8-#13/107x 54mm 自動遮光溶接面 |
| EA800PT-8A #5・#8-#13/107x73mm 自動遮光溶接面 |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA800PT-11 : [EA800PT-6/-7/-8用]外側カバープレート(10枚) |

