品番 : EA800PV-1
品名 : 230x258x360mm 溶接面
仕様
メーカー | スター電器製造(SUZUKID) | 型番 | P-896 |
---|---|---|---|
レンズサイズ | 95×40mm | 遮光度 | #10 |
重量 | 550g | 本体サイズ | 230(W)×258(D)×360(H)mm |
付属品 | 素ガラス・遮光プレート(#10) | 適用遮光プレート(オプション) | EA990PW-5~-9・-11~-13 |
軽量・耐久性に優れたパスコ素材を使用。 | |||
★窓枠が開閉式の為、溶接時に確認作業がしやすいです。 | |||
※溶接用めがね、溶接面は遮光度を確認していただき、使用範囲を超えた作業環境では絶対に使用しないでください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,750 円(税抜)/ 8,525 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2024/05/09 22:02現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0086ページ |
拡大