品番 : EA800PW-32
品名 : ポリカーボネート製カバープレート(2枚)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | スター電器製造(SUZUKID) | 型番 | P-22 |
---|---|---|---|
材質 | ポリカーボ | 重量 | 10g |
入数 | 2枚 | ||
【EA800PW-21、-22用】カバープレート | |||
遮光プレートを傷、汚れから保護します。 | |||
電気溶接向け遮光面のカバープレートです。軽くて割れにくいです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
490 円(税抜)/ 539 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/20 20:30現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA800PW-31 ガラス製カバープレート(2枚) |
EA800PW-32 ポリカーボネート製カバープレート(2枚) |
EA800PW-32A ポリカーボネート製カバープレート(2枚) |
拡大