品番 : EA800PW-8
品名 : 50x105mm [# 8]溶接用遮光プレート
仕様
| メーカー | スター電器製造(SUZUKID) | 型番 | P-12 |
|---|---|---|---|
| 遮光度 | #8 | サイズ | 105(W)×3(D)×50(H)mm |
| 材質 | アルカリシリカートガラス | 重量 | 40g |
| 用途 | 交換用遮光プレート | 入数 | 1枚 |
| 適用品番 | EA800PV-1・-2・-3・-31・-32 | ||
| 被覆アーク溶接:75A以下までの溶接作業に使用可能です。 | |||
| アーク溶接時の強い光を遮光、目の保護をするプレートです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
430 円(税抜)/ 473 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/02 23:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0085ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA800PV-32 : 220x110x305mm 溶接面(手持ち) |
| 本体 | EA800PV-2 : 240x270x315mm 溶接面 |
| 本体 | EA800PV-31 : 230x405x138mm 溶接面(手持ち) |
| 本体 | EA800PV-1 : 230x258x360mm 溶接面 |
ウェブカタログ画像
拡大
