品番 : EA800VM-40
品名 : 耳栓セット(バトルプラグ+カモ使い捨て)
騒音環境に応じて耳せんの取り替えが容易なケース付の耳せんセット
仕様
<セット内容> | コードあり耳栓(EA800VM-47)、コードなし耳栓(EA800VH-5)、携帯ケース、ケース用チェーン付 | 遮音 | ふた開:9dB(コードあり) ふた閉:24dB(コードあり) 33dB(コードなし) |
---|---|---|---|
材質 | 本体:熱可塑性エラストマー、フタ部分:ポリプロピレン(コードあり)、 発泡ウレタン(コードなし) |
||
PVCフリー商品 | |||
耳栓にはふたが付いており、開閉することで遮音を変えることができます | |||
ふたが開いているか閉じているかを簡単に確認できます | |||
耳栓を装着したままふたの開閉が行えます。 | |||
お手入れが簡単 | |||
騒音環境に応じて耳せんの取り替えが容易なケース付の耳せんセット |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
3,510 円(税抜)/ 3,861 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 17 (2024/04/29 07:05現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ | 2275ページ 2643ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA800VM-40 耳栓セット(バトルプラグ+カモ使い捨て) |
EA800VM-41 耳栓セット(バトルプラグ+クリップ付カモ使い捨て) |
その他関連 | |
---|---|
セット商品 | EA800VH-5 : 耳栓(カモフラージュ ・10組) |
セット商品 | EA800VM-27 : 耳栓(BATTLEPLUG/衝撃音遮音) |
拡大