詳細表示

このページのURL:

品番 : EA800VM-47

品名 : 耳栓(BATTLEPLUG/衝撃音遮音/M)

仕様

遮音 ふた閉:24dB、
ふた開:9dB
サイズ M
材質 本体:熱可塑性エラストマー
フタ部分:ポリプロピレン
コード あり
コード長さ 720mm 入数 1ペア入り
米国陸軍公衆衛生局(USAPHC)合格品
特許フィルターが耳栓本体に内蔵されており、突発的な衝撃音を瞬時に軽減することができます。
耳栓にはふたが付いており、開閉することで遮音の大きさを変えることができます。
耳栓を装着したままふたの開閉が行えます。
洗って再利用できます。
耳栓はきちんと耳に装着してください。使用方法を間違えるとダメージが生じます。
ふたを開けると遮音しながらコミュニケーションを取ることができます。
PVCフリー商品
ケース付
追加説明
アイコン
カタログ価格

4,540 (税抜)/ 4,994 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 90

(2026/09/22 08:42現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2177ページ 2532ページ
バリエーション一覧
EA800VM-46 耳栓(BATTLEPLUG/衝撃音遮音/S)
EA800VM-47 耳栓(BATTLEPLUG/衝撃音遮音/M)
EA800VM-48 耳栓(BATTLEPLUG/衝撃音遮音/L)
ウェブカタログ画像
  • 作業環境騒音
  • 騒音障害防止のためのガイドライン
  • ★耳栓にはふたが付いており、開閉することで遮音の大きさを変えることができます。

資料

サブ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top