品番 : EA800VM-48
品名 : 耳栓(BATTLEPLUG/衝撃音遮音/L)
仕様
| 遮音 | ふた閉:24dB、 ふた開:12dB |
サイズ | L |
|---|---|---|---|
| 材質 | 本体:熱可塑性エラストマー フタ部分:ポリプロピレン |
コード | あり |
| コード長さ | 720mm | 入数 | 1ペア入り |
| 米国陸軍公衆衛生局(USAPHC)合格品 | |||
| 特許フィルターが耳栓本体に内蔵されており、突発的な衝撃音を瞬時に軽減することができます。 | |||
| 耳栓にはふたが付いており、開閉することで遮音の大きさを変えることができます。 | |||
| 耳栓を装着したままふたの開閉が行えます。 | |||
| 洗って再利用できます。 | |||
| 耳栓はきちんと耳に装着してください。使用方法を間違えるとダメージが生じます。 | |||
| ふたを開けると遮音しながらコミュニケーションを取ることができます。 | |||
| PVCフリー商品 | |||
| ケース付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
4,540 円(税抜)/ 4,994 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/11/09 04:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 2177ページ 2532ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA800VM-46 耳栓(BATTLEPLUG/衝撃音遮音/S) |
| EA800VM-47 耳栓(BATTLEPLUG/衝撃音遮音/M) |
| EA800VM-48 耳栓(BATTLEPLUG/衝撃音遮音/L) |
