詳細表示

このページのURL:

品番 : EA800WS-9

品名 : イヤーマフ

仕様

遮音 26dB 重量 280g
適合品番 EA998AH-12B
カップ上下調整可能
ヘルメットのスロットに差し込むタイプです。
(差し込み可能スロットサイズ:31mm)
追加説明
カタログ価格

4,970 円(税抜)/ 5,467 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/10/28 03:32現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2177ページ

代替品

EA998AM-1A
  • 品番

    EA998AM-1A

  • コメント

    違い:メーカー、価格、ヘルメット付など

ウェブカタログ画像
※ヘルメットは別売です。
  • ※ヘルメットは別売です。
  • 作業環境騒音
  • 騒音障害防止のためのガイドライン

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top