品番 : EA800ZA-1
品名 : 保護めがね(クリア-・アンチフォグ)
仕様
レンズカラー | クリアー | めがねサイズ | A:130mm、B:155mm、 C:130mm、D:70×42mm |
---|---|---|---|
曇り止めレンズ | |||
ラバーバンド(調整可能) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,590 円(税抜)/ 3,949 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 27 (2024/05/06 19:35現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2264ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA800ZA-1 保護めがね(クリア-・アンチフォグ) |
EA800ZA-2 保護めがね(スモーク・アンチフォグ) |
拡大