品番 : EA801-3
品名 : 10mm ドリルチャック(六角軸)
仕様
| メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | AKL-250 |
|---|---|---|---|
| チャック能力 | 1.5~10mm | 六角シャンク | 1/4”(6.35mm) |
| 材質 | 本体:鉄・合金鋼・クロムモリブデンバナジウム鋼・TPE 六角シャンク部:合金鋼・クロムモリブデンバナジウム鋼 チャックハンドル:鉄 |
||
| 電動ドリルをドリルドライバーに | |||
| 丸軸シャンクが掴めるので、ドリルで穴あけや軸付砥石で研削作業が可能 | |||
| 開閉にはチャックキーを使用します。 | |||
| 耐久性抜群の強靭シャンク仕様 | |||
| 18V対応(40Vにも対応) | |||
| RoHS2適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,810 円(税抜)/ 3,091 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/10/28 03:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0858ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA801-6 6.5mmドリルチャック(六角軸) |
| EA801-3 10mm ドリルチャック(六角軸) |
| EA801-8 13mm ドリルチャック(六角軸) |
