詳細表示

このページのURL:

品番 : EA801-6

品名 : 6.5mmドリルチャック(六角軸)

仕様

メーカー アネックスツール(Anex) 型番 AKL-230
チャック能力 0.8~6.5mm 六角シャンク 1/4”(6.35mm)
材質 本体:鉄・合金鋼・クロムモリブデンバナジウム鋼・TPE
六角シャンク部:合金鋼・クロムモリブデンバナジウム鋼
チャックハンドル:鉄
電動ドリルをドリルドライバーに
丸軸シャンクが掴めるので、ドリルで穴あけや軸付砥石で研削作業が可能
開閉にはチャックキーを使用します。
耐久性抜群の強靭シャンク仕様
18V対応(40Vにも対応)
RoHS2適合品
追加説明
カタログ価格

2,580 円(税抜)/ 2,838 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/28 03:33現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0858ページ
バリエーション一覧
EA801-6 6.5mmドリルチャック(六角軸)
EA801-3 10mm ドリルチャック(六角軸)
EA801-8 13mm ドリルチャック(六角軸)
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)

商品動画

資料

仕様
  1. PDF
使用方法説明
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top