品番 : EA801XF
品名 : 電気ドリル用シャー
片手で作業ができ、逆さまにしても使えます
仕様
| メーカー | EDMA(エドマ) | 型番 | 038955 |
|---|---|---|---|
| 切断能力 | スチール・銅:1.5mm ステンレス:0.9mm アルミニウム:2.0mm |
適応機種 | 14.4V/2Ah ドリル |
| 全長 | 本体:225mm ハンドル部:340mm | ストレートシャンク径 | 9.5mm |
| 重量 | 1315g | ||
| ★片手で操作でき、逆さまにしても使えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
37,200 円(税抜)/ 40,920 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/19 02:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0857ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA801XF 電気ドリル用シャー |
| EA801XF-1 替刃セット(EA801XF用) |

