品番 : EA802B-9
品名 : 14x500mm シャフト・交換用(EA802B,BA用)
仕様
メーカー | HiKOKI | 型番 | 981704 |
---|---|---|---|
EA809BA、旧EA802B用替シャフト | |||
シャフトサイズ | φ14mm×500mm | 入数 | 1本入り |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,000 円(税抜)/ 3,300 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/25 16:29現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0846ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA802BA AC100V/740W 電動ミキサー(無段変速) |
EA802B-9 14x500mm シャフト・交換用(EA802B,BA用) |
EA802B-10 φ150mm スクリュー・交換用(EA802B,BA用) |