品番 : EA802BA
品名 : AC100V/740W 電動ミキサー(無段変速)
仕様
メーカー | HiKOKI | 型番 | UM15V |
---|---|---|---|
電源 | AC100V | 消費電力 | 740W |
電流 | 7.8V | 回転数 | 高速:0~1200rpm |
連続使用時間 | 30分 | ||
無段変速、二重絶縁 | |||
コード | 2心、2.5m | ボディ材質 | ABS樹脂 |
スクリュー径 | 150mm | スクリュー取付部 | 穴径:10(M10袋ナット) |
スクリュー材質 | ステンレス | シャフト材質 | ステンレス |
サイズ | 808×100×385(H)mm | 重量 | 3.6kg |
付属品 | φ150mmスクリュー、 シャフト、サイドハンドル |
||
無段変速スイッチ採用で攪拌速度が調整可能。 材料に適した攪拌速度に調整できます。 |
|||
使いやすい位置にサイドハンドルを取付けることができます。 | |||
替カーボンブラシ | 標準付属:EA813HH-7 ストップカーボン:EA813HH-17 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
31,200 円(税抜)/ 34,320 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/25 14:55現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0846ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA802BA AC100V/740W 電動ミキサー(無段変速) |
EA802B-9 14x500mm シャフト・交換用(EA802B,BA用) |
EA802B-10 φ150mm スクリュー・交換用(EA802B,BA用) |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA813HH-7 : 交換用カーボンブラシ [999043/日立](2個) |
部品 | EA813HH-17 : 交換用ストップカーボンブラシ [999073/日立](2個) |