品番 : EA803AC
品名 : AC100V/1140W/(6.0,8.0,12.0mm) ルーター
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | HiKOKI | 型番 | M12BA |
---|---|---|---|
電源 | AC100V | 電流 | 12A |
消費電力 | 1140W | 取付ビット軸径 | 6・8・12mm(6・8mmはチャックスリーブ使用) |
回転数 | 25000rpm | コード長 | 5m |
サイズ | 300×165×185(H)mm | 重量 | 3.5kg |
本体二重絶縁構造、スピンドルロック、ブレーキ付 | |||
付属品 | ストレートビット(超硬8×8mm)、チャックスリーブ6mm・8mm用、ストレートガイド、テンプレートガイド | 替カーボンブラシ | 標準付属:EA813HH-5、 ストップカーボン:EA813HH-15 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
56,000 円(税抜)/ 61,600 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/02 01:39現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0859ページ |