品番 : EA828AA-12A
品名 : 8x 8mm ルーター用ストレートビット
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | HiKOKI | 型番 | 0037-6428 |
---|---|---|---|
呼び寸法 | 8×8 | サイズ(mm) | d:8 D:8 A:20 L:60 |
EA803AS・EA803AC用ルータービットです。 | |||
ストレートビット | |||
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,000 円(税抜)/ 3,300 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/18 05:09現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1011ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA828AA-11A 6x 6mm ルーター用ストレートビット |
EA828AA-12A 8x 8mm ルーター用ストレートビット |
EA828AA-14A 12x12mm ルーター用ストレートビット |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA803AC : AC100V/1140W/(6.0,8.0,12.0mm) ルーター |
本体 | EA803AS : AC100V/440W/6.0mm トリマー |
本体 | EA803AC-1A : 8mm ルーター |