品番 : EA803AS
品名 : AC100V/440W/6.0mm トリマー
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | HiKOKI | 型番 | M6SB |
---|---|---|---|
電源 | AC100V・440W | 取付ビット軸径 | 6mm |
回転数 | 30000rpm | コード長 | 2.5m |
サイズ | 97×120×200(H)mm | 重量 | 1.4kg |
付属品 | ストレートビット(超硬)6×6mm、トリマーガイド、ストレートガイド、テンプレートガイド | ||
45°傾斜可能 | |||
本体二重絶縁構造、スピンドルロック、切込深さ微調整機構付 | |||
替カーボンブラシ | 標準付属:EA813HH-4、 ストップカーボン:EA813HH-14 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
27,900 円(税抜)/ 30,690 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/16 02:44現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0859ページ |