品番 : EA803AC-1A
品名 : 8mm ルーター
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | HiKOKI | 型番 | M8V2 |
---|---|---|---|
電源 | AC100V | 消費電力 | 1150W |
電流 | 12A | 回転数 | 11,000~25,000rpm |
取付軸径 | 8mm | コード | 2心キャプタイヤコード、2.5m |
サイズ | 320×220×288mm | 重量 | 3.6kg |
付属品 | ストレートビット(超硬8×8mm)、バーホルダー、ストレートガイド、テンプレートガイド、ガイドバー、チャックスリーブ(6mm)、23mmスパナ | ||
スピンドルロック付(ボタン操作でスピンドルが固定でき、先端工具の着脱が容易です。) | |||
二重絶縁(接地せずに使用可能) | |||
電子無段変速機能 | |||
日立工機製集塵機取付可能 | |||
ハイパワーで高切削 | |||
ハンドルを握ったままで回転数が変速可能 | |||
替カーボンブラシ | 標準付属:EA813HH-7、ストップカーボン:EA813HH-17 | 取付ビット軸径 | 6.0・6.35・8.0mm(6mmは付属のチャックスリーブを使用、6.35mmは別売のコレットチャックを使用)) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
45,400 円(税抜)/ 49,940 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/29 12:51現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
拡大