品番 : EA828AC-24
品名 : 8x 8mm [ルーター用]超硬ストレートビット
仕様
メーカー | 京セラ | 型番 | 6672970 |
---|---|---|---|
呼び寸法 | 8×8 | サイズ(mm) | B:8 C:8 D:20 A:60 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,000 円(税抜)/ 4,400 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/18 08:54現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1011ページ |
拡大
※画像はEA828AC-23です。