詳細表示

このページのURL:

品番 : EA828AC-21

品名 : 6x 3mm [ルーター用]超硬ストレートビット

仕様

メーカー 京セラ 型番 4903105
呼び寸法 6×3mm 全長 49mm
刃数 1枚刃
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
追加説明
カタログ価格

2,730 円(税抜)/ 3,003 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/13 21:47現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0959ページ
バリエーション一覧
EA828AC-21 6x 3mm [ルーター用]超硬ストレートビット
EA828AC-22 6x 6mm [ルーター用]超硬ストレートビット
EA828AC-23 6x 6mm [ルーター用]超硬ストレートビット
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。
  • ※画像は代表画像です\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。
  • A:49mm   B:6mm   C:3mm   D:12mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top