品番 : EA828AC-23
品名 : 6x 6mm [ルーター用]超硬ストレートビット
仕様
| メーカー | 京セラ | 型番 | 6673650 |
|---|---|---|---|
| 呼び寸法 | 6×6mm | 全長 | 60mm |
| 刃数 | 1枚刃 | ||
| ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,730 円(税抜)/ 3,003 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/13 21:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0959ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA828AC-21 6x 3mm [ルーター用]超硬ストレートビット |
| EA828AC-22 6x 6mm [ルーター用]超硬ストレートビット |
| EA828AC-23 6x 6mm [ルーター用]超硬ストレートビット |
ウェブカタログ画像
拡大
