品番 : EA809-117
品名 : φ100x10mm/M10x1.5 ダイヤモンドカッター(V溝)
仕様
| メーカー | アイウッド | 型番 | 89726 |
|---|---|---|---|
| 外径 | 100 | 最大回転数(rpm) | 14500 |
| 刃厚 | 10.0㎜ | 材質 | 台金:工具鋼,チップ:ダイヤ砥粒 |
| サイズ(W×D×H)mm | 148×133×23 | ねじサイズ | M10×1.5mm |
| 重量(g) | 281 | ||
| コンクリート・モルタル壁面のひび割れ補修用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,070 円(税抜)/ 6,677 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/05 10:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1015ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA809-116 φ105x10x20mm ダイヤモンドカッター(V溝) |
| EA809-117 φ100x10mm/M10x1.5 ダイヤモンドカッター(V溝) |
ウェブカタログ画像
拡大

