品番 : EA809-125
品名 : φ105x4.5x20mm ダイヤモンドカッター(溝切用)
仕様
| メーカー | アイウッド | 型番 | 89945 |
|---|---|---|---|
| 外径 | 105 | 刃厚 | 4.5㎜ |
| 穴径 | 20.0㎜ | 最大回転数(rpm) | 14500 |
| 材質 | 台金:工具鋼,チップ:ダイヤ砥粒 | 重量(g) | 163 |
| コンクリート・モルタル壁面の溝切り用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,440 円(税抜)/ 4,884 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/06 05:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0977ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA809-125 φ105x4.5x20mm ダイヤモンドカッター(溝切用) |
| EA809-126 φ105x8.0x20mm ダイヤモンドカッター(溝切用) |
| EA809-127 φ105x 10x20mm ダイヤモンドカッター(溝切用) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA809-126です。
