詳細表示

このページのURL:

品番 : EA809-126

品名 : φ105x8.0x20mm ダイヤモンドカッター(溝切用)

仕様

メーカー アイウッド 型番 89946
外径 105 刃厚 8.0㎜
穴径 20.0㎜ 最大回転数(rpm) 14500
材質 台金:工具鋼,チップ:ダイヤ砥粒 重量(g) 267
コンクリート・モルタル壁面の溝切り用
追加説明
カタログ価格

4,700 (税抜)/ 5,170 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/03/25 02:05現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0977ページ
バリエーション一覧
EA809-125 φ105x4.5x20mm ダイヤモンドカッター(溝切用)
EA809-126 φ105x8.0x20mm ダイヤモンドカッター(溝切用)
EA809-127 φ105x 10x20mm ダイヤモンドカッター(溝切用)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top