品番 : EA809A-117A
品名 : #120/100mm ジルコフラップディスク
仕様
| 外径(mm) | 100 | 穴径(mm) | 15(16) |
|---|---|---|---|
| 粒度 | ♯120 | 最大回転数(rpm) | 15,300 |
| ベース材質 | ファイバーグラス | 研磨砥粒材質 | ジルコニウム |
| 用途 | ステンレス用 | 入数 | 1枚 |
| アングルタイプ | |||
| 15mmのアダプターが付属 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
565 円(税抜)/ 622 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 76 (2025/11/05 06:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1010ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA809A-112A # 36/100mm ジルコフラップディスク |
| EA809A-113A # 40/100mm ジルコフラップディスク |
| EA809A-115A # 60/100mm ジルコフラップディスク |
| EA809A-116A # 80/100mm ジルコフラップディスク |
| EA809A-117A #120/100mm ジルコフラップディスク |
ウェブカタログ画像
拡大
