詳細表示

このページのURL:

品番 : EA809A-112A

品名 : # 36/100mm ジルコフラップディスク

コストパフォーマンスに優れたディスクです

仕様

外径(mm) 100 穴径(mm) 15(16)
粒度 ♯36 最大回転数(rpm) 15,300
ベース材質 ファイバーグラス 研磨砥粒材質 ジルコニウム
用途 ステンレス用 入数 1枚
アングルタイプ
15mmのアダプターが付属
追加説明
カタログ価格

565 (税抜)/ 622 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 17

(2025/08/15 00:23現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1010ページ

代替品

EA809AL-21
EA809AL-31
バリエーション一覧
EA809A-112A # 36/100mm ジルコフラップディスク
EA809A-113A # 40/100mm ジルコフラップディスク
EA809A-115A # 60/100mm ジルコフラップディスク
EA809A-116A # 80/100mm ジルコフラップディスク
EA809A-117A #120/100mm ジルコフラップディスク
ウェブカタログ画像
  • 断面

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top