品番 : EA809AA-106A
品名 : # 80/100mm ジルコフラップディスク
高い研削力を有しています
仕様
| 外径(mm) | 100 | 穴径(mm) | 15(16) |
|---|---|---|---|
| 粒度 | #80 | 最大回転数(rpm) | 15,300 |
| ベース材質 | ファイバーグラス | 研磨砥粒材質 | アルミニウムオキサイド |
| 用途 | 一般鋼用 | 入数 | 1枚 |
| アングルタイプ | |||
| 15㎜アダプターが付属 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
560 円(税抜)/ 616 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 188 (2026/01/01 04:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0971ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA809AA-103A # 40/100mm ジルコフラップディスク |
| EA809AA-105A # 60/100mm ジルコフラップディスク |
| EA809AA-106A # 80/100mm ジルコフラップディスク |
| EA809AA-107A #120/100mm ジルコフラップディスク |
