詳細表示

このページのURL:

品番 : EA809AA-107A

品名 : #120/100mm ジルコフラップディスク

高い研削力を有しています

仕様

外径(mm) 100 穴径(mm) 15(16)
粒度 #120 最大回転数(rpm) 15,300
ベース材質 ファイバーグラス 研磨砥粒材質 アルミニウムオキサイド
用途 一般鋼用 入数 1枚
アングルタイプ
15㎜アダプターが付属
追加説明
カタログ価格

515 (税抜)/ 567 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 69

(2026/01/01 04:26現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0971ページ
バリエーション一覧
EA809AA-103A # 40/100mm ジルコフラップディスク
EA809AA-105A # 60/100mm ジルコフラップディスク
EA809AA-106A # 80/100mm ジルコフラップディスク
EA809AA-107A #120/100mm ジルコフラップディスク
ウェブカタログ画像
  • 断面

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top