詳細表示

このページのURL:

品番 : EA809AL-34

品名 : # 40/125mm フラップディスク(ジルコニア)

仕様

外径 125mm 最大回転数 12,200
材質 ジルコニアアルミナ 取付穴径 22.23mm
粒度 #40
スチール、ステンレス、鋳鋼用
特許取得済みのフラップ形状により低振動・低騒音・研削性・耐久性が向上しています。
6層のフラップで長寿命。
フラップ外周に全体の70%の砥粒が集中しており高い研削スピードが得られます。
125mmディスクグラインダー用
ジルコニアアルミナ砥粒を使用しており、スチールでの研削作業に適しています。
コストと汎用性を両立しており、スチール以外の被削材にも使用できます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,150 円(税抜)/ 1,265 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 72

(2026/09/27 01:18現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 0972ページ
バリエーション一覧
EA809AL-34 # 40/125mm フラップディスク(ジルコニア)
EA809AL-35 # 60/125mm フラップディスク(ジルコニア)
ウェブカタログ画像

資料

形状画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top